HI TEMP O51-10X12-20-B -hitsausverho 10 jalkaa leveys 12 jalkaa oranssi | AE6BJC 5PGW1

HI TEMP O51-10X12-20-B hitsausverho 10 jalkaa leveys 12 jalkaa oranssi

Varastossa
Tuote: AE6BJC Malli: O51-10X12-20-BRistiviite: 5PGW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€461.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausverho
VäriOranssi
Läpiviennin sijoittelu12 "keskukset neljällä puolella
Korkeus12ft.
MateriaaliSilikonipäällystetty lasikuitu
Materiaalin paino20 unssia / neliö yd.
Paksuus0.021 "
Leveys10ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäGrommetsien kanssa
Kestää lämpötilaa.1200-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2925
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3921904090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HI TEMP O51-5X5-20-B Hitsausverho 5 jalkaa leveys 5 jalkaa oranssi | AE6BHX 5PGV6 O51-5X5-20-B5ft.5ft.€96.11
HI TEMP O51-5X6-20-B Hitsausverho 5 jalkaa leveys 6 jalkaa oranssi | AE6BHY 5PGV7 O51-5X6-20-B6ft.5ft.€121.35
HI TEMP O51-6X6-20-B -hitsausverho 6 jalkaa leveys 6 jalkaa oranssi | AE6BHZ 5PGV8 O51-6X6-20-B6ft.6ft.€126.70
HI TEMP O51-6X8-20-B -hitsausverho 6 jalkaa leveys 8 jalkaa oranssi | AE6BJA 5PGV9 O51-6X8-20-B8ft.6ft.€171.57
HI TEMP O51-8X10-20-B Hitsausverho 8 jalkaa leveys 10 jalkaa oranssi | AE6BJB 5PGW0 O51-8X10-20-B10ft.8ft.€337.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI TEMP O51-10X12-20-B hitsausverho 10 jalkaa leveys 12 jalkaa oranssi
€461.29 / yksikkö