Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HI TEMP O51-5X5-20-B Hitsausverho 5 jalkaa leveys 5 jalkaa oranssi | AE6BHX 5PGV6

HI TEMP O51-5X5-20-B hitsausverho 5 jalkaa leveys 5 jalkaa oranssi

Varastossa
Tuote: AE6BHX Malli: O51-5X5-20-BRistiviite: 5PGV6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausverho
VäriOranssi
Läpiviennin sijoittelu12 "keskukset neljällä puolella
Korkeus5ft.
MateriaaliSilikonipäällystetty lasikuitu
Materiaalin paino20 unssia / neliö yd.
Paksuus0.021 "
Leveys5ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäGrommetsien kanssa
Kestää lämpötilaa.1200-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi3921904090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HI TEMP O51-5X6-20-B Hitsausverho 5 jalkaa leveys 6 jalkaa oranssi | AE6BHY 5PGV7 O51-5X6-20-B6ft.5ft.€121.35
HI TEMP O51-6X6-20-B -hitsausverho 6 jalkaa leveys 6 jalkaa oranssi | AE6BHZ 5PGV8 O51-6X6-20-B6ft.6ft.€126.70
HI TEMP O51-6X8-20-B -hitsausverho 6 jalkaa leveys 8 jalkaa oranssi | AE6BJA 5PGV9 O51-6X8-20-B8ft.6ft.€171.57
HI TEMP O51-8X10-20-B Hitsausverho 8 jalkaa leveys 10 jalkaa oranssi | AE6BJB 5PGW0 O51-8X10-20-B10ft.8ft.€337.79
HI TEMP O51-10X12-20-B -hitsausverho 10 jalkaa leveys 12 jalkaa oranssi | AE6BJC 5PGW1 O51-10X12-20-B12ft.10ft.€461.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI TEMP O51-5X5-20-B hitsausverho 5 jalkaa leveys 5 jalkaa oranssi
€96.11 / yksikkö