A Rungon materiaali: Lasitäytetty nailon , Kelan kotelo: Vesitiivis ja pölytiivis , Kelan eristysluokka: F , Sähköliitännät: 18 "johtaa , Hz: 50/60 , Max. Nesteen lämpötila: 194-astetta F , Min. Käyttöpaine-ero: 0 psi , NEMA-luokitus: 4, 4X , Operaatio: Suora toiminta , Kokonaiskorkeus: 2.437 " , Kokonaispituus: 1 3 / 32 " , Kokonaisleveys: 1 7 / 64 " , Putken koko: 1 / 8 " , Venttiilin kokoonpano: Normaalisti suljettu , Venttiilin suunnittelu: 2-tie / 2-asento , wattia: 6.5
Toimintamekanismi
- Nämä solenoidiventtiilit koostuvat komponenteista, kuten kelasta, männästä, venttiilin istukasta ja nestekanavasta.
- Jännitettömässä tilassa jousikuormitettu mäntä jää vasten venttiilin istukkaa ja estää nesteen virtauksen.
- Kun kela saa jännitteen, syntyy magneettikenttä, joka vetää mäntää puoleensa ja saa sen siirtymään poispäin venttiilin istukasta.
- Tämä liike avaa käytävän, jolloin neste pääsee virtaamaan niin kauan kuin kela pysyy jännitteisenä.
- Kun kela on jännitteetön, jousivoima palauttaa männän kiinni-asentoonsa pysäyttäen nesteen virtauksen.
Ominaisuudet
- Näissä normaalisti avoimissa/suljetuissa solenoidiventtiileissä on Buna-N/EPDM-tiivisteet vuotamattoman liitännän varmistamiseksi.
- Niissä on F-luokan käämin eristys, joka parantaa kelan käyttöikää ja sähköeristystä.
- Näissä solenoidiventtiileissä on lasitäytteinen nailonrakenne, joka parantaa jäykkyyttä ja vetolujuutta.
- Niissä on NEMA-luokitellut kelakotelot, jotka suojaavat vedeltä ja pölyltä.
- Nämä venttiilit kestävät paineita välillä 0 - 200 psi.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on näiden venttiilikäämien virrankulutus?
Näiden solenoidiventtiilikäämien teho on 6.5 W.
Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa solenoidiventtiilejä sovellukseeni?
Tärkeimpiä tekijöitä ovat nesteiden yhteensopivuus, paineventtiilin koko, porttikokoonpano ja tehovaatimukset.
Mikä on näiden solenoidiventtiilien vasteaika?
Niiden vasteaika on 12-14 millisekuntia (täydellinen jakso).
Kuinka huoltaa näitä Spartan Scientific Series 3827 solenoidiventtiilejä?
- Suorita säännölliset silmämääräiset tarkastukset vaurioiden ja vuotojen varalta.
- Pidä venttiilit ja ympäristö puhtaina, jotta lika ja epäpuhtaudet eivät aiheuta häiriöitä.
- Voitele venttiilin liikkuvat osat valmistajan suosittelemalla tavalla.
- Tarkasta ja varmista, että sähköliitännät ovat turvalliset ja ruostumattomat.
- Testaa asianmukainen toiminta kytkemällä solenoidin kela jännitettä ja vapauttamalla se.