HI-TECH DURAVENT 200106003025-10 Kanaviletku 6 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KMM 3AYA5

HI-TECH DURAVENT 200106003025-10 Kanavaletku 6 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KMM Malli: 200106003025-10Ristiviite: 3AYA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€365.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde8.8 "
VäriValkoinen
Sisällä Dia.6"
Pituus25ft.
MateriaaliTermoplastinen kumi
Max. Paine8 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-60 - 275 astetta F
Vahvistaminenpolypropeeni
Tyhjiöarvosana11.5 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.77
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi4009410000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: RFH WHITE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 200102003025-10 Kanaviletku 2 tuuman tunnus x 25 jalkaa AC8KMH 3AYA1 200102003025-103.5 "2"17 psi29 "Hg€175.44
HI-TECH DURAVENT 200103003025-10 Kanaviletku 3 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KMJ 3AYA2 200103003025-104.3 "3"10 psi28 "Hg€193.88
HI-TECH DURAVENT 200104003025-10 Kanaviletku 4 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KMK 3AYA3 200104003025-106.5 "4"10 psi25 "Hg€237.10
HI-TECH DURAVENT 200105003025-10 Kanaviletku 5 tuuman tunnus x 25 jalkaa AC8KML 3AYA4 200105003025-108"5"9 psi15 "Hg€288.97
HI-TECH DURAVENT 200108003025-10 Kanavaletku 8 tuumaa Id x 25 jalkaa | AC8KMN 3AYA6 200108003025-1012 "8"6 psi5.5 "Hg€463.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 200106003025-10 Kanavaletku 6 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa
€365.54 / yksikkö