HI-TECH DURAVENT 200102003025-10 Kanaviletku 2 tuuman tunnus x 25 jalkaa AC8KMH 3AYA1

HI-TECH DURAVENT 200102003025-10 Kanavaletku 2 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KMH Malli: 200102003025-10Ristiviite: 3AYA1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde3.5 "
VäriValkoinen
Sisällä Dia.2"
Pituus25ft.
MateriaaliTermoplastinen kumi
Max. Paine17 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-60 - 275 astetta F
Vahvistaminenpolypropeeni
Tyhjiöarvosana29 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.22
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi4009210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: RFH WHITE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 200103003025-10 Kanaviletku 3 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KMJ 3AYA2 200103003025-104.3 "3"10 psi28 "Hg€193.88
HI-TECH DURAVENT 200104003025-10 Kanaviletku 4 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KMK 3AYA3 200104003025-106.5 "4"10 psi25 "Hg€237.10
HI-TECH DURAVENT 200105003025-10 Kanaviletku 5 tuuman tunnus x 25 jalkaa AC8KML 3AYA4 200105003025-108"5"9 psi15 "Hg€288.97
HI-TECH DURAVENT 200106003025-10 Kanaviletku 6 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KMM 3AYA5 200106003025-108.8 "6"8 psi11.5 "Hg€365.54
HI-TECH DURAVENT 200108003025-10 Kanavaletku 8 tuumaa Id x 25 jalkaa | AC8KMN 3AYA6 200108003025-1012 "8"6 psi5.5 "Hg€463.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 200102003025-10 Kanavaletku 2 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa
€175.44 / yksikkö