HI-TECH DURAVENT 200108003025-10 Kanavaletku 8 tuumaa Id x 25 jalkaa | AC8KMN 3AYA6

HI-TECH DURAVENT 200108003025-10 Kanavaletku 8 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KMN Malli: 200108003025-10Ristiviite: 3AYA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€463.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde12 "
VäriValkoinen
Sisällä Dia.8"
Pituus25ft.
MateriaaliTermoplastinen kumi
Max. Paine6 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-60 - 275 astetta F
Vahvistaminenpolypropeeni
Tyhjiöarvosana5.5 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.245
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)83.57
HS-koodi4009410000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: RFH WHITE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 200102003025-10 Kanaviletku 2 tuuman tunnus x 25 jalkaa AC8KMH 3AYA1 200102003025-103.5 "2"17 psi29 "Hg€175.44
HI-TECH DURAVENT 200103003025-10 Kanaviletku 3 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KMJ 3AYA2 200103003025-104.3 "3"10 psi28 "Hg€193.88
HI-TECH DURAVENT 200104003025-10 Kanaviletku 4 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KMK 3AYA3 200104003025-106.5 "4"10 psi25 "Hg€237.10
HI-TECH DURAVENT 200105003025-10 Kanaviletku 5 tuuman tunnus x 25 jalkaa AC8KML 3AYA4 200105003025-108"5"9 psi15 "Hg€288.97
HI-TECH DURAVENT 200106003025-10 Kanaviletku 6 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KMM 3AYA5 200106003025-108.8 "6"8 psi11.5 "Hg€365.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 200108003025-10 Kanavaletku 8 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa
€463.01 / yksikkö