Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 5CPB Suora huiluliitin, 3B, UNC, 5/16-18 Kierrekoko | CH3WBG

HELICOIL 5CPB Straight Flute Plug Tap, 3B, UNC, 5/16-18 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CH3WBG Malli: 5CPB

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora pistoke
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2 15 / 16 "
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.3 / 8 "
Napauta TyyliSuora huilu (käsi)
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 4 "
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC
Tyyppi3B

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoTyyppiKiertyyppiHinta
HELICOIL 01CPB Suora huiluliitin, 3B, UNC, 1-64 Kierrekoko | CH3WAW 01 CPB1-643BUNC-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 02CPB Kierreliitin, #2-56 kierrekoko, 9/16 tuuman kierteen pituus | CH3WAX 4EYR9 02 CPB2-563BUNC€34.14
HELICOIL 03CPB Kierreliitin, #3-48 kierrekoko, 5/8 tuuman kierteen pituus | CH3WAY 4EYT7 03 CPB3-483BUNC€39.30
HELICOIL 04CPB Kierreliitin, #4-40 kierrekoko, 11/16 tuuman kierteen pituus | CH3WAZ 4EYT8 04 CPB4-403BUNC€30.31
HELICOIL 05CPB Kierreliitin, #5-40 kierrekoko, 3/4 tuuman kierteen pituus | CH3WBA 4EYU6 05 CPB5-403BUNC€34.39
HELICOIL 06CPB Kierreliitin, #6-32 kierrekoko, 7/8 tuuman kierteen pituus | CH3WBB 4EYN1 06 CPB6-323BUNC€30.53
HELICOIL 2CPB Suora huiluliitin, 3B, UNC, 8-32 Kierrekoko | CH3WBD 2 CPB8-323BUNC€31.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 5CPB Straight Flute Plug Tap, 3B, UNC, 5/16-18 kierrekoko
€35.86 / yksikkö