Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 5403-12 kierteen korjaussarja, metrinen karkea, M12 x 1.75 kierrekoko, 18 kpl sarja | CH3XPB

HELICOIL 5403-12 kierteen korjaussarja, metrinen karkea, M12 x 1.75 kierrekoko, 18 kpl sarja

Varastossa
Tuote: CH3XPB Malli: 5403-12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangankorjaussarja
Lisää pituus12 mm, 18 mm, 24 mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä18
Kierteen kokoM12 x 1.75
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Komponentit: 2087-12, 3747-12, 1084-12cn120, 1084-12cn180, 1084-12cn240

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 5403-12 kierteen korjaussarja, metrinen karkea, M12 x 1.75 kierrekoko, 18 kpl sarja
€162.34 / yksikkö