Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 3591-161CN1000 Tanged ruuvilukitussisäke, hieno, 1-12 kierrekoko | CH3WZX

HELICOIL 3591-161CN1000 Tanked ruuvilukitussisäke, hieno, 1-12 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CH3WZX Malli: 3591-161CN1000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko1 1 / 64 "
Vapaa kela Dia.1.184 "
Lisää pituus1"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä1
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-12
KiertyyppiRuuvilukko, UNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 3591-161CN1000 Tanked ruuvilukitussisäke, hieno, 1-12 kierrekoko
€17.30 / yksikkö