Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 2087-4 Suora huiluliitin, 5H, metrinen karkea, M4 x 0.7 kierrekoko | CH3KE

HELICOIL 2087-4 Suora huiluliitin, 5H, metrinen karkea, M4 x 0.7 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CH3WED Malli: 2087-4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora pistoke
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus60.32mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.4.93mm
Napauta TyyliSuora huilu (käsi)
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus22.22mm
Thread Pitch0.7mm
Kierteen kokoM4 x 0.7
KiertyyppiMetrinen karkea
Tyyppi5H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoTyyppiKiertyyppiHinta
HELICOIL 2087-10 Kierreliitin, M10x1.5 Kierrekoko, 42mm Kierteen pituus | CH3WDJ 4EYV9 2087-10M10 x 1.55HMetrinen karkea€60.03
HELICOIL 2087-12 Suora huiluliitin, 5H, metrinen karkea, M12 x 1.75 kierrekoko | CH3WDK 2087-12M12 x 1.755HMetrinen karkea-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 2087-14 Suora huiluliitin, 5H, metrinen karkea, M14 x 2 kierrekoko | CH3WDL 2087-14M14 x 25HMetrinen karkea-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 2087-16 Suora huiluliitin, 5H, metrinen karkea, M16 x 2 kierrekoko | CH3WDM 2087-16M16 x 25HMetrinen karkea-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 2087-18 Suora huiluliitin, 5H, metrinen karkea, M18 x 2.5 kierrekoko | CH3WDN 2087-18M18 x 2.55HMetrinen karkea-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 2087-2 Suora huiluliitin, 5H, metrinen karkea, M2 x 0.4 kierrekoko | CH3WDP 2087-2M2 x 0.45HMetrinen karkea-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 2087-2.2 Suora huiluliitin, 5H, metrinen karkea, M2.2 x 0.45 kierrekoko | CH3WDQ 2087-2.2M2.2 x 0.455HMetrinen karkea-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 2087-4 Suora huiluliitin, 5H, metrinen karkea, M4 x 0.7 kierrekoko
€13.27 / yksikkö