Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HECK INDUSTRIES SPPIPENOTCH Putki- ja putkileikkausreikäsaha 40-mittari | AF9NXG 30NX38

HECK INDUSTRIES SPPIPENOTCH putki- ja putkilokireikäsaha 40 gauge

Varastossa
Tuote: AF9NXG Malli: SPPIPENOTCHRistiviite: 30NX38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki- ja putkileikkaaja
TeräReikäsaha
Mitata40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7295
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8462490020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Lovi (2 ")
    • Ram (manuaalinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HECK INDUSTRIES WFN6 - putkileikkurin reikäsaha 40 AF9NYF 30NX63 WFN6€429.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES SPPIPENOTCH putki- ja putkilokireikäsaha 40 gauge
€184.63 / yksikkö