HECK INDUSTRIES WFN6 - putkileikkurin reikäsaha 40 AF9NYF 30NX63

HECK INDUSTRIES WFN6 putkien ja putkien loven reikäsaha 40 mittari

Varastossa
Tuote: AF9NYF Malli: WFN6Ristiviite: 30NX63

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€429.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki- ja putkileikkaaja
TeräReikäsaha
Mitata40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7155
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8462490020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Lovi (3 ")
    • Ram (manuaalinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HECK INDUSTRIES SPPIPENOTCH Putki- ja putkileikkausreikäsaha 40-mittari | AF9NXG 30NX38 SPPIPENOTCH€184.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES WFN6 putkien ja putkien loven reikäsaha 40 mittari
€429.73 / yksikkö