Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS9904 Slide Mailer 2 -korttipaikka - pakkaus 36 | AF2BCV 6PTJ3

HEATHROW SCIENTIFIC HS9904 Slide Mailer 2 -paikka – 36 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2BCV Malli: HS9904Ristiviite: 6PTJ3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDia Mailer
Omistaamikroskooppiobjektilaseille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi4819200040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS15983B Slide Mailer 2 -paikka, luonnollinen - 25 kpl pakkaus | AF2BDA 6PTJ8 HS15983B25€23.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS9904 Slide Mailer 2 -paikka – 36 kappaleen pakkaus
€69.97 /pakkaus