Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS15983B Slide Mailer 2 -paikka, luonnollinen - 25 kpl pakkaus | AF2BDA 6PTJ8

HEATHROW SCIENTIFIC HS15983B Slide Mailer 2 Slot Natural - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2BDA Malli: HS15983BRistiviite: 6PTJ8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDia Mailer
Omistaamikroskooppiobjektilaseille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi4819200040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS9904 Slide Mailer 2 -korttipaikka - pakkaus 36 | AF2BCV 6PTJ3 HS990436€69.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS15983B Slide Mailer 2 Slot Natural - 25 kappaleen pakkaus
€23.13 /pakkaus