Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS5000RFFIL -vaihtosuodatin F / 152433 - 5 kpl pakkaus | AF4TNR 9JGL4

HEATHROW SCIENTIFIC HS5000RFFIL Vaihtosuodatin F/152433 - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4TNR Malli: HS5000RFFILRistiviite: 9JGL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropipetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS20612 Pipettikäsikäyttöinen teline 15.75 x 3.5 Sininen | AF3QZC 8CCA0 HS20612sininenHWD15 3/4 "H x 3 1/2" W1€129.60
HEATHROW SCIENTIFIC HS20622B -pipettilamppu 2 Ml Lateksi Pk72 | AF4MPM 9CLD9 HS20622BLuonnollinenKumi52mm72€81.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS5000RFFIL Vaihtosuodatin F/152433 - 5 kpl pakkaus
€46.25 /pakkaus