Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS20612 Pipettikäsikäyttöinen teline 15.75 x 3.5 Sininen | AF3QZC 8CCA0

HEATHROW SCIENTIFIC HS20612 Pipettikäsikirjateline 15.75 x 3.5 Sininen

Varastossa
Tuote: AF3QZC Malli: HS20612Ristiviite: 8CCA0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropipetti
Värisininen
MateriaaliHWD
Koko15 3/4 "H x 3 1/2" W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)41.53
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS20622B -pipettilamppu 2 Ml Lateksi Pk72 | AF4MPM 9CLD9 HS20622BLuonnollinenKumi52mm72€81.41
HEATHROW SCIENTIFIC HS5000RFFIL -vaihtosuodatin F / 152433 - 5 kpl pakkaus | AF4TNR 9JGL4 HS5000RFFIL---5€46.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS20612 Pipettikäsikirjateline 15.75 x 3.5 Sininen
€129.60 / yksikkö