Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS23453 säilytyslokero 4-1/2 tuumaa pituus 8 tuumaa leveys - pakkaus 5 | AD2YCH 3WHJ5

HEATHROW SCIENTIFIC HS23453 säilytyslokero 4-1/2 tuumaa pituus 8 tuumaa leveys - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2YCH Malli: HS23453Ristiviite: 3WHJ5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
VäriPoista valinta
Jakajan väriPoista valinta
Kantavuus2.4 lb
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella4.5 "
Ulkopituus4.5 "
Ulkopuolinen leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS23453 säilytyslokero 4-1/2 tuumaa pituus 8 tuumaa leveys - 5 kpl pakkaus
€64.48 /pakkaus