Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIROTRONICS TGKAD31023/1023EE1HS Kapseloitu ajastinrele 1023sec 5/6 Pin | AF7JCL 21EW94

AIROTRONICS TGKAD31023/1023EE1HS kapseloitu ajastinrele 1023 s 5/6 pin

Varastossa
Tuote: AF7JCL Malli: TGKAD31023/1023EE1HSRistiviite: 21EW94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapseloitu ajastinrele
SäätömenetelmäKytkin
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
YhteydenottolomakeSPDT
ToimintoToista jakso
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Hz50/60
Tulojännite24 VAC
Asennuspinta
ulostuloRele
Nastat5
TilailmaisimenLED
Ajastinalue1.00 sekuntia 1023.00 sekuntiin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536490075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHzTulojänniteNastatAjastinalueHinta
AIROTRONICS MC1003631H Kapseloitu ajastinrele 1023 Min 6-nastainen AF7JBT 21EW77 MC1003631HViivästys merkinnässä, Viivästys tauolla, Yksittäiskuva, Intervalli, Nollattava yksittäiskuva / vahtikoira50/60120 VAC60.10 sekunti. 1023 minuuttiin.€63.07
AIROTRONICS MC2003631H Kapseloitu ajastinrele 1023 Min 6-nastainen AF7JBU 21EW78 MC2003631HViivästys merkinnässä, Viivästys tauolla, Yksittäiskuva, Intervalli, Nollattava yksittäiskuva / vahtikoira50/60230 VAC60.10 sekunti. 1023 minuuttiin.€66.92
AIROTRONICS MC3003631H Kapseloitu ajastinrele 1023 Min 6-nastainen AF7JBV 21EW79 MC3003631HViivästys merkinnässä, Viivästys tauolla, Yksittäiskuva, Intervalli, Nollattava yksittäiskuva / vahtikoira50/6024 VAC60.10 sekunti. 1023 minuuttiin.€68.72
AIROTRONICS MC7003631H Kapseloitu ajastinrele 1023 Min 6-nastainen AF7JBW 21EW80 MC7003631HViivästys merkinnässä, Viivästys tauolla, Yksittäiskuva, Intervalli, Nollattava yksittäiskuva / vahtikoiraEi sovellettavissa12 VDC60.10 sekunti. 1023 minuuttiin.€69.01
AIROTRONICS MC4003631H Kapseloitu ajastinrele 1023 Min 6-nastainen AF7JBX 21EW81 MC4003631HViivästys merkinnässä, Viivästys tauolla, Yksittäiskuva, Intervalli, Nollattava yksittäiskuva / vahtikoiraEi sovellettavissa24 VDC60.10 sekunti. 1023 minuuttiin.€67.63
AIROTRONICS MC1003601H kapseloitu ajastinrele 100min 6-nastainen Spdt AF7JBY 21EW82 MC1003601HViivästys merkinnällä, Viivästys tauolla, Yhden kuvan oton tekeminen, Intervalli, Yksittäinen laukaus tauko, Uudelleenkäynnistettävä intervalli, Uudelleenohjattu yksittäinen laukaus, Viivästys tekemisen aloituksella, Toista jakso päälle / pois50/60120 VAC61.00 sekunti. 100 minuuttiin.€77.40
AIROTRONICS MC2003601H Koteloitu ajastinrele 100 min 6 -nastainen Spdt | AF7JBZ 21EW83 MC2003601HViivästys merkinnällä, Viivästys tauolla, Yhden kuvan oton tekeminen, Intervalli, Yksittäinen laukaus tauko, Uudelleenkäynnistettävä intervalli, Uudelleenohjattu yksittäinen laukaus, Viivästys tekemisen aloituksella, Toista jakso päälle / pois50/60230 VAC61.00 sekunti. 100 minuuttiin.€74.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIROTRONICS TGKAD31023/1023EE1HS kapseloitu ajastinrele 1023 s 5/6 pin
€67.02 / yksikkö