HEATHROW SCIENTIFIC HS23243A Telinejohtojen kuivaus 90 19 tuumaa K x 18 | AC9VYN 3KVK7

HEATHROW SCIENTIFIC HS23243A telinelangan kuivaus 90 19 tuumaa K x 18

Varastossa
Tuote: AC9VYN Malli: HS23243ARistiviite: 3KVK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan kuivaushylly
VäriMusta
Korkeus18.25 "
Pituus20.75 "
MateriaaliVinyyli päällystetty teräslanka
Leveys7.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6675
Laivan korkeus (cm)54.36
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS23243A telinelangan kuivaus 90 19 tuumaa K x 18
€155.66 / yksikkö