Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS120107 Pidike Petg/polykarbonaatti Harmaa | AF8ANZ 24EN43

HEATHROW SCIENTIFIC HS120107 Pidike Petg/polykarbonaatti Harmaa

Varastossa
Tuote: AF8ANZ Malli: HS120107Ristiviite: 24EN43

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€286.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
VäriHarmaa
Korkeus2 3 / 5 "
OmistaaHansikasrasiat / kasvonaamiot / kenkäsuojukset
Pituus22.5 "
MateriaaliPETG / polykarbonaatti
Aikavälien lukumääräVaihtelee
Leveys5 9 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi4008210000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120107 Pidike Petg/polykarbonaatti Harmaa
€286.45 / yksikkö