Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS120078 Hyötykuljetin polykarbonaatti keltainen | AH2BEY 24EN30

HEATHROW SCIENTIFIC HS120078 Utility Carrier Polykarbonaatti Keltainen

Varastossa
Tuote: AH2BEY Malli: HS120078Ristiviite: 24EN30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuohjelma
VäriKeltainen
Korkeus6.75 "
Pituus15.25 "
Materiaalipolykarbonaatti
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2982
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)20.96
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS120052 Hyödyketeline Polykarbonaatti Kirkas | AH2BEX 24FI20 HS120052Poista valinta€165.38
HEATHROW SCIENTIFIC HS120077 Hyödyketeline Polykarbonaatti Punainen | AH2BEZ 24EN31 HS120077punainen€201.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120078 Utility Carrier Polykarbonaatti Keltainen
€198.82 / yksikkö