Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS120052 Hyödyketeline Polykarbonaatti Kirkas | AH2BEX 24FI20

HEATHROW SCIENTIFIC HS120052 Utility Carrier Polykarbonaatti Kirkas

Varastossa
Tuote: AH2BEX Malli: HS120052Ristiviite: 24EN20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuohjelma
VäriPoista valinta
Korkeus6.75 "
Pituus15.25 "
Materiaalipolykarbonaatti
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.341
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)17.53
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS120078 Hyötykuljetin polykarbonaatti keltainen | AH2BEY 24EN30 HS120078Keltainen€198.82
HEATHROW SCIENTIFIC HS120077 Hyödyketeline Polykarbonaatti Punainen | AH2BEZ 24EN31 HS120077punainen€201.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120052 Utility Carrier Polykarbonaatti Kirkas
€165.38 / yksikkö