Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HDE PRX-69D -lähestymistesteri 120 VAC - 69 kV | AH4VEP 35ME33

HDE PRX-69D läheisyystesteri 120VAC - 69kV

Varastossa
Tuote: AH4VEP Malli: PRX-69DRistiviite: 35ME33
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
€1,097.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäheisyystesteri
hälytysÄäni ja LED
Virta vaaditaanLithium Battery
Jännitealue120 VAC - 69 kV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.431
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ota yhteyttä / ei yhteyttä: ei yhteyttä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitealueHinta
HDE PRX-500 -lähestymistesteri 120 - 500 kV | AH4VEN 35ME32 PRX-500120 VAC - 500 kV€1,381.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HDE PRX-69D läheisyystesteri 120VAC - 69kV
€1,097.08 / yksikkö