HDE PRX-500 -lähestymistesteri 120 - 500 kV | AH4VEN 35ME32

HDE PRX-500 läheisyystesteri 120VAC - 500kV

Varastossa
Tuote: AH4VEN Malli: PRX-500Ristiviite: 35ME32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,381.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäheisyystesteri
hälytysÄäni ja LED
Virta vaaditaanLithium Battery
Jännitealue120 VAC - 500 kV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)31.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ota yhteyttä / ei yhteyttä: ei yhteyttä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitealueHinta
HDE PRX-69D -lähestymistesteri 120 VAC - 69 kV | AH4VEP 35ME33 PRX-69D120 VAC - 69 kV€1,097.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HDE PRX-500 läheisyystesteri 120VAC - 500kV
€1,381.97 / yksikkö