Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD WCV1600ES kiekkojen takaiskuventtiili Pvc 6 tuumaa | AC7VDP 38V972

HAYWARD WCV1600ES kiekkojen takaiskuventtiili Pvc 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7VDP Malli: WCV1600ESRistiviite: 38V972

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,203.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiekkojen tarkistusventtiili
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine1 psi
Virtaus1000 gpm
Pituus3"
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi @ 70 astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus11.125 "
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliEPDM
Koko6
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys8.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
HAYWARD WCV1400E kiekkojen takaiskuventtiili PVC 4 tuumaa | AC7VDQ 38V989 WCV1400E315 gpm2 29 / 32 "9"4mm6.75 "€749.67
HAYWARD WCV1800E kiekkojen takaiskuventtiili PVC 8 ​​tuumaa | AC7VDR 38V991 WCV1800E1225 gpm4 15 / 16 "13.375 "810.88 "€1,980.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD WCV1600ES kiekkojen takaiskuventtiili Pvc 6 tuumaa
€1,203.79 / yksikkö