Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD WCV1400E kiekkojen takaiskuventtiili PVC 4 tuumaa | AC7VDQ 38V989

HAYWARD WCV1400E kiekkojen takaiskuventtiili, Pvc 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7VDQ Malli: WCV1400ERistiviite: 38V989

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€749.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiekkojen tarkistusventtiili
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine1 psi
Virtaus315 gpm
Pituus2 29 / 32 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi @ 70 astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus9"
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliEPDM
Koko4mm
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
HAYWARD WCV1600ES kiekkojen takaiskuventtiili Pvc 6 tuumaa | AC7VDP 38V972 WCV1600ES1000 gpm3"11.125 "68.625 "€1,203.79
HAYWARD WCV1800E kiekkojen takaiskuventtiili PVC 8 ​​tuumaa | AC7VDR 38V991 WCV1800E1225 gpm4 15 / 16 "13.375 "810.88 "€1,980.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD WCV1400E kiekkojen takaiskuventtiili, Pvc 4 tuumaa
€749.67 / yksikkö