HAYWARD WCV1800E kiekkojen takaiskuventtiili PVC 8 ​​tuumaa | AC7VDR 38V991

HAYWARD WCV1800E kiekkojen takaiskuventtiili, Pvc 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7VDR Malli: WCV1800ERistiviite: 38V991

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,849.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiekkojen tarkistusventtiili
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine1 psi
Virtaus1225 gpm
Pituus4 15 / 16 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi @ 70 astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus13.375 "
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliEPDM
Koko8
Leveys10.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.48
Laivan korkeus (cm)47.5
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
HAYWARD WCV1600ES kiekkojen takaiskuventtiili Pvc 6 tuumaa | AC7VDP 38V972 WCV1600ES1000 gpm3"11.125 "68.625 "€1,124.41
HAYWARD WCV1400E kiekkojen takaiskuventtiili PVC 4 tuumaa | AC7VDQ 38V989 WCV1400E315 gpm2 29 / 32 "9"4mm6.75 "€700.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD WCV1800E kiekkojen takaiskuventtiili, Pvc 8 tuumaa
€1,849.60 / yksikkö