HAYWARD SBC125STE18 korisihti 1 1/4 tuumaa Eastar | AC8MBC 3CDZ7

HAYWARD SBC125STE18 korisiivilä 1 1/4 tuuman Eastar

Varastossa
Tuote: AC8MBC Malli: SBC125STE18Ristiviite: 3CDZ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,134.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)1-1 / 4 "
YhteysKanta / kierre
Yhteyden tyyppiKanta / kierre
Korkeus15.5 "
KoteloPääsiäinen (R)
MateriaaliPääsiäinen (R)
Max. Paine100 psi
Putken koko1.25 "
NäytönPVC
Näytön materiaaliPVC
Näytön koko1 / 8 "
TiivistäEPDM
Koko1.25 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4385
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusKoteloLeveysMateriaaliMax. PainePutken kokoNäytön kokoHinta
HAYWARD SBC050STE132 korisihti 1/2 tuumaa Eastar | AC8MAW 3CDZ1 SBC050STE1321 / 2 "1.77 "pääsiäinen11 "pääsiäinen150 psi1 / 2 "1 / 32 "€656.89
HAYWARD SBC075STE132 korisihti 3/4 tuuman Eastar | AC8MAY 3CDZ3 SBC075STE1323 / 4 "1.77 "Pääsiäinen (R)11 "Pääsiäinen (R)100 psi3 / 4 "1 / 32 "€676.24
HAYWARD SBC100STE132 korisihti 1 tuumainen Eastar | AC8MBA 3CDZ5 SBC100STE1321"1.77 "Pääsiäinen (R)11 "Pääsiäinen (R)100 psi1"1 / 32 "€655.03
HAYWARD SBC150STE18 korisihti 1 1/2 tuuman Eastar | AC8MBE 3CDZ9 SBC150STE181.5 "15.5 "Pääsiäinen (R)16 "Pääsiäinen (R)100 psi1.5 "1 / 8 "€1,044.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD SBC125STE18 korisiivilä 1 1/4 tuuman Eastar
€1,134.89 / yksikkö