Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD SBC100STE132 korisihti 1 tuumainen Eastar | AC8MBA 3CDZ5

HAYWARD SBC100STE132 korisiivilä 1 tuuman Eastar

Varastossa
Tuote: AC8MBA Malli: SBC100STE132Ristiviite: 3CDZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€655.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)1"
YhteysKanta / kierre
Yhteyden tyyppiKanta / kierre
Korkeus1.77 "
KoteloPääsiäinen (R)
MateriaaliPääsiäinen (R)
Max. Paine100 psi
Putken koko1"
NäytönPVC
Näytön materiaaliPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäEPDM
Koko1"
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusKoteloLeveysMateriaaliMax. PainePutken kokoNäytön kokoHinta
HAYWARD SBC050STE132 korisihti 1/2 tuumaa Eastar | AC8MAW 3CDZ1 SBC050STE1321 / 2 "1.77 "pääsiäinen11 "pääsiäinen150 psi1 / 2 "1 / 32 "€656.89
HAYWARD SBC075STE132 korisihti 3/4 tuuman Eastar | AC8MAY 3CDZ3 SBC075STE1323 / 4 "1.77 "Pääsiäinen (R)11 "Pääsiäinen (R)100 psi3 / 4 "1 / 32 "€676.24
HAYWARD SBC125STE18 korisihti 1 1/4 tuumaa Eastar | AC8MBC 3CDZ7 SBC125STE181.25 "15.5 "Pääsiäinen (R)16 "Pääsiäinen (R)100 psi1.25 "1 / 8 "€1,134.89
HAYWARD SBC150STE18 korisihti 1 1/2 tuuman Eastar | AC8MBE 3CDZ9 SBC150STE181.5 "15.5 "Pääsiäinen (R)16 "Pääsiäinen (R)100 psi1.5 "1 / 8 "€1,044.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD SBC100STE132 korisiivilä 1 tuuman Eastar
€655.03 / yksikkö