LABCONCO 7910015 -haihdutusjärjestelmä RS-232-linkillä | AH9UKC 41V551

LABCONCO 7910015 Haihdutusjärjestelmä RS-232-liitännällä

Varastossa
Tuote: AH9UKC Malli: 7910015Ristiviite: 41V551

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€36,473.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihdutusjärjestelmä
Vahvistimet AC9"
Koko48 x 26 ml
VäriJäätikkö Valkoinen
NoudattaminenETL
Halkaisija19 "
Korkeus13.5 "
Omistaa48 x 26 ml
MateriaaliAlumiini
Suurin RCF500 rpm
Suurin koeputken koko26mL
MoottorityyppiEi kipinöitä, harjaton DC-moottori
Vakionopeussovellus500 rpm
Temp. alue0-100 astetta
Putken koko26mL
Jännite (AC)115
Leveys21.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.8136
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LABCONCO 7910012 haihdutusjärjestelmä AH9UKB 41V550 7910012€34,279.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 7910015 Haihdutusjärjestelmä RS-232-liitännällä
€36,473.40 / yksikkö