Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD AV10100T palloventtiili 1 tuuman Fnpt PVC | AC9MYQ 3HMH4

HAYWARD AV10100T maapalloventtiili 1 tuumaa Fnpt PVC

Varastossa
Tuote: AC9MYQ Malli: AV10100TRistiviite: 3HMH4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliPVC
Yhteyden tyyppiFNPT
Sisääntulon ja ulostulon pituus2 1 / 16 "
Maks. Nesteen lämpötila.140-astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi
Putken koko1"
Varren materiaaliPVC
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen5.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
HAYWARD AV10025T maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt Pvc | AC9MYM 3HMH1 AV10025T1 1 / 16 "1 / 4 "2-9 / 16 "€128.81
HAYWARD AV10050T maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt Pvc | AC9MYN 3HMH2 AV10050T1.5 "1 / 2 "4.375 "€182.71
HAYWARD AV10075T maapalloventtiili 3/4 tuuman Fnpt Pvc | AC9MYP 3HMH3 AV10075T1.875 "3 / 4 "4.5 "€208.88
HAYWARD AV10150T palloventtiili 1-1/2 tuumaa Fnpt PVC | AC9MYR 3HMH5 AV10150T2.625 "1.5 "7.625 "€414.80
HAYWARD AV10200T maapalloventtiili 2 tuuman Fnpt Pvc | AC9MYT 3HMH6 AV10200T3"2"8-13 / 16 "€653.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD AV10100T maapalloventtiili 1 tuumaa Fnpt PVC
€252.17 / yksikkö