Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD AV10050T maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt Pvc | AC9MYN 3HMH2

HAYWARD AV10050T maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt PVC

Varastossa
Tuote: AC9MYN Malli: AV10050TRistiviite: 3HMH2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliPVC
Yhteyden tyyppiFNPT
Sisääntulon ja ulostulon pituus1.5 "
Maks. Nesteen lämpötila.140-astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi
Putken koko1 / 2 "
Varren materiaaliPVC
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen4.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
HAYWARD AV10025T maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt Pvc | AC9MYM 3HMH1 AV10025T1 1 / 16 "1 / 4 "2-9 / 16 "€137.90
HAYWARD AV10075T maapalloventtiili 3/4 tuuman Fnpt Pvc | AC9MYP 3HMH3 AV10075T1.875 "3 / 4 "4.5 "€223.64
HAYWARD AV10100T palloventtiili 1 tuuman Fnpt PVC | AC9MYQ 3HMH4 AV10100T2 1 / 16 "1"5.375 "€269.97
HAYWARD AV10150T palloventtiili 1-1/2 tuumaa Fnpt PVC | AC9MYR 3HMH5 AV10150T2.625 "1.5 "7.625 "€444.08
HAYWARD AV10200T maapalloventtiili 2 tuuman Fnpt Pvc | AC9MYT 3HMH6 AV10200T3"2"8-13 / 16 "€735.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD AV10050T maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt PVC
€202.44 / yksikkö