HAWS 8330 Suihku- ja silmähuuhteluasema AJ2HCH 4HRX4

HAWS 8330 Suihku- ja silmähuuhtelupiste

Varastossa
Tuote: AJ2HCH Malli: 8330Ristiviite: 4HRX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,868.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku silmähuuhtelulla
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Kulho Dia.11 "
VäriVihreä / keltainen
Silmänpesu aktivoituuManuaalinen käsikäyttö
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
Pää Dia.10.5 "
AsennusLattia
PutkimateriaaliRuostumaton teräs
Suihkukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Suihkupää aktivoituuManuaalinen käsikäyttöinen
Suihkupään materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.635
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)75.18
Laivan leveys (cm)44.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmienhuuhtelu: Kyllä
    • Lämpö jäljitetty: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPää Dia.Suihkupään materiaaliHinta
HAWS 8300-8309 Suihku- ja silmähuuhteluasema AJ2HCF 4HRW9 8300-8309Vihreä / keltainen10.625 "ABS€1,866.02
HAWS 8320-8325 Suihku- ja silmähuuhteluasema AJ2HCG 4HRX1 8320-8325Vihreä / keltainen10.625 "ABS€1,640.03
HAWS 8336 Suihku- ja silmähuuhteluasema AJ2HCJ 4HRX6 8336Vihreä10.625 "ABS€3,690.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAWS 8330 Suihku- ja silmähuuhtelupiste
€4,868.68 / yksikkö