HAWS 8320-8325 Suihku- ja silmähuuhteluasema AJ2HCG 4HRX1

HAWS 8320-8325 Suihku- ja silmähuuhtelupiste

Varastossa
Tuote: AJ2HCG Malli: 8320-8325Ristiviite: 4HRX1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,657.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku silmähuuhtelulla
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Kulho Dia.11 "
VäriVihreä / keltainen
Silmänpesu aktivoituuManuaalinen käsikäyttö
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliABS Plastic
Eyewash Bowl -materiaaliABS Plastic
Pää Dia.10.625 "
AsennusLattia
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkukahvan materiaaliABS
Suihkupää aktivoituuManuaalinen käsikäyttöinen
Suihkupään materiaaliABS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.9755
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)74.68
Laivan leveys (cm)44.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmienhuuhtelu: Kyllä
    • Lämpö jäljitetty: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPää Dia.Suihkupään materiaaliHinta
HAWS 8300-8309 Suihku- ja silmähuuhteluasema AJ2HCF 4HRW9 8300-8309Vihreä / keltainen10.625 "ABS€1,952.96
HAWS 8330 Suihku- ja silmähuuhteluasema AJ2HCH 4HRX4 8330Vihreä / keltainen10.5 "Ruostumaton teräs€4,710.04
HAWS 8336 Suihku- ja silmähuuhteluasema AJ2HCJ 4HRX6 8336Vihreä10.625 "ABS€3,616.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAWS 8320-8325 Suihku- ja silmähuuhtelupiste
€1,657.27 / yksikkö