HAWS 7778B Silmien / kasvojen huuhteluseinä SS | AG9CHT 16D398

HAWS 7778B Silmien/kasvojen pesu seinäteline SS

Varastossa
Tuote: AG9CHT Malli: 7778BRistiviite: 16D398

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,734.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien / kasvojen pesu
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kulho Dia.11 "
Silmänpesu aktivoituuTyönnä kahva
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliRuostumaton teräs
PäämateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus13 "
AsennusSeinä
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4025
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)74.42
Laivan leveys (cm)44.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmienhuuhtelu: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriLeveysSyvyysSilmänpesu aktivoituuAsennusmateriaaliPäämateriaaliHinta
HAWS 7460 Silmien / kasvojen huuhtelu Asentamaton SS | AG9CGU 16D371 7460Kehystämättömätkoolla-15 "-Työnnä kahvaMessinkiABS Plastic€894.98
HAWS 7777 Silmien / kasvojen pesujalusta SS | AG9CGV 16D374 7777JalustaKokoonpanematon-15 "-Työnnä kahvaRuostumaton teräsRuostumaton teräs€3,675.29
HAWS 7261-7271 Silmien / kasvojen pesujalusta ABS-muovi | AG9CHH 16D387 7261-7271JalustaKokoonpanematon-15 "-Työnnä kahvaMessinkiABS Plastic€855.61
HAWS 7360BTWC Silmien / kasvojen pesun esteetön seinä SS AG9CHJ 16D388 7360BTWCSeinäkoolla-15 "-Työnnä kahvaMessinkiABS Plastic€1,475.60
HAWS 7361-7461 Silmien / kasvojen pesujalusta SS | AG9CHK 16D389 7361-7461Jalustakoolla-15 "-Työnnä kahvaMessinkiABS Plastic€1,093.79
HAWS 7433FP silmänhuuhtelunestettä kestävä seinä SS | AG9CHL 16D390 7433 FPSeinäkoolla-15 "-Työnnä kahvaMessinkiABS Plastic€1,634.56
HAWS 7612LH Silmä- / kasvopesu Swing Away Deck | AG9CHM 16D393 7612LHLaivan kansikoolla-17 "-Työnnä kahvaMessinkiRuostumaton teräs€856.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAWS 7778B Silmien/kasvojen pesu seinäteline SS
€3,734.43 / yksikkö