Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASTINGS FILTERS AFC1236 Ilmansuodatinelementti/ohjaamo 8-11/16 tuumaa Pituus | AC3ZXE 2XXK3

HASTINGS FILTERS AFC1236 ilmansuodatinelementti/ohjaamo 8-11/16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC3ZXE Malli: AFC1236Ristiviite: 2XXK3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus1.125 "
Pituus8 11 / 16 "
Leveys7 27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Matkustamon ilmansuodatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
HASTINGS-SUODATTIMET AF894-ilmansuodatinelementti 2-23 / 32 tuuman pituus | AC3ZRL 2XWR3 AF8942 23 / 32 "2 23 / 32 "8.5938.593€9.70
HASTINGS-SUODATTIMET AF945 Ilmansuodatinelementti 1-9 / 16 tuuman pituus | AC3ZUK 2XXA2 AF9451 9 / 16 "1 9 / 16 "10-3 / 32 "10 3 / 32 "€7.21
HASTINGS-SUODATTIMET AF971 Ilmansuodatinelementti 2-5 / 8 tuuman pituus | AC3ZUL 2XXA3 AF9712.625 "2.625 "10.031 "10.031 "€16.03
HASTINGS-SUODATTIMET AFC1253 Ilmansuodattimen elementti / ohjaamo 9-3 / 32 tuuman pituus | AC3ZVP 2XXE7 AFC125325 / 32 "9 3 / 32 "-8 15 / 32 "€14.16
HASTINGS FILTERS AFC1005 Ilmansuodatinelementti/ohjaamo 11-5/8 tuumaa Pituus | AC3ZVX 2XXF6 AFC100531 / 32 "11.625 "-6.5 "€12.35
HASTINGS FILTERS AFC1009 Ilmansuodatinelementti/ohjaamo 11-7/16 tuumaa Pituus | AC3ZVY 2XXF8 AFC100911 / 16 "11.437 "-8.875 "€14.24
HASTINGS FILTERS AFC1218 Ilmansuodatinelementti/ohjaamo 9-3/8 tuumaa Pituus | AC3ZWF 2XXG7 AFC12183 / 4 "9.375 "-8.5 "€12.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASTINGS FILTERS AFC1236 ilmansuodatinelementti/ohjaamo 8-11/16 tuuman pituus
€13.24 / yksikkö