Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASTINGS-SUODATTIMET AFC1253 Ilmansuodattimen elementti / ohjaamo 9-3 / 32 tuuman pituus | AC3ZVP 2XXE7

HASTINGS FILTERS AFC1253 ilmansuodatinelementti/ohjaamo 9-3/32 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC3ZVP Malli: AFC1253Ristiviite: 2XXE7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus25 / 32 "
Pituus9 3 / 32 "
Leveys8 15 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2286
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Matkustamon ilmansuodatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
HASTINGS-SUODATTIMET AF894-ilmansuodatinelementti 2-23 / 32 tuuman pituus | AC3ZRL 2XWR3 AF8942 23 / 32 "2 23 / 32 "8.5938.593€9.70
HASTINGS-SUODATTIMET AF945 Ilmansuodatinelementti 1-9 / 16 tuuman pituus | AC3ZUK 2XXA2 AF9451 9 / 16 "1 9 / 16 "10-3 / 32 "10 3 / 32 "€7.21
HASTINGS-SUODATTIMET AF971 Ilmansuodatinelementti 2-5 / 8 tuuman pituus | AC3ZUL 2XXA3 AF9712.625 "2.625 "10.031 "10.031 "€16.03
HASTINGS FILTERS AFC1005 Ilmansuodatinelementti/ohjaamo 11-5/8 tuumaa Pituus | AC3ZVX 2XXF6 AFC100531 / 32 "11.625 "-6.5 "€12.35
HASTINGS FILTERS AFC1009 Ilmansuodatinelementti/ohjaamo 11-7/16 tuumaa Pituus | AC3ZVY 2XXF8 AFC100911 / 16 "11.437 "-8.875 "€14.24
HASTINGS FILTERS AFC1218 Ilmansuodatinelementti/ohjaamo 9-3/8 tuumaa Pituus | AC3ZWF 2XXG7 AFC12183 / 4 "9.375 "-8.5 "€12.22
HASTINGS FILTERS AFC1284 Ilmansuodatinelementti/ohjaamo 11-1/2 tuumaa Pituus | AC3ZWK 2XXH2 AFC12841 3 / 32 "11.5 "-7 5 / 16 "€10.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASTINGS FILTERS AFC1253 ilmansuodatinelementti/ohjaamo 9-3/32 tuuman pituus
€14.16 / yksikkö