Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASSAY SAVAGE CO. 21704 Tavallinen holkki # V Id 2-9 / 16 tuuman pituus 6 tuumaa | AA4WXW 13G939

HASSAY SAVAGE CO. 21704 tavallinen holkki # V Id 2-9 / 16 tuuman pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4WXW Malli: 21704Ristiviite: 13G939

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen holkki
Holkkireikä Dia.2-9 / 16 "
Kokonaispituus6"
Tyyppi#V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207600030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyyppiHinta
HASSAY SAVAGE CO. 22432 tavallinen holkki # Iv Id32mm L 6 sisään | AA3RKM 11T928 224326"# IV€52.84
HASSAY SAVAGE CO. 22434 Tavallinen holkki # Iv Id34mm L 6 In | AA3RKN 11T929 224346"# IV€52.84
HASSAY SAVAGE CO. 22435 Tavallinen holkki # Iv Id35mm L 6 In | AA3RKP 11T930 224356"# IV€50.72
HASSAY SAVAGE CO. 22436 Tavallinen holkki # Iv Id36mm L 6 In | AA3RKQ 11T931 224366"# IV€52.84
HASSAY SAVAGE CO. 22438 Tavallinen holkki # Iv Id38mm L 6 In | AA3RKR 11T932 224386"# IV€52.84
HASSAY SAVAGE CO. 22440 Tavallinen holkki # Iv Id40mm L 6 In | AA3RKT 11T933 224406"# IV€57.76
HASSAY SAVAGE CO. 22442 tavallinen holkki # Iv Id42mm L 6 In | AA3RKU 11T934 224426"# IV€59.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASSAY SAVAGE CO. 21704 tavallinen holkki # V Id 2-9 / 16 tuuman pituus 6 tuumaa
€104.45 / yksikkö