Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE B250PD 613 Deadlatch 1 Grade Medium Duty 6 Pins | AH9VFQ 44ZX34

SCHLAGE B250PD 613 Deadlatch 1 Grade Medium Duty 6 Pins

Varastossa
Tuote: AH9VFQ Malli: B250PD 613Ristiviite: 44ZX34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€547.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeadlatch
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatiini pronssi
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliupotussyvyysvaatimusSuorittaa loppuunOven paksuusHinta
SCHLAGE 13-047 626 Deadlatch Ei-käsin 2-3 / 4 luokka 1 | AE7GTQ 5YFF6 13-047 6262.75 "Satin Chrome1-5/8" to 2-1/8"-
Tarjouspyyntö
SCHLAGE 14-047 626 Deadlatch 2-3 / 8 Satiinikromi D ja Nd | AE7GTT 5YFF8 14-047 6262.375 "Satin Chrome-€84.64
SCHLAGE B250JD 626 Deadlatch 1 Grade Medium Duty | AH9VFP 44ZX33 B250 JD 6262.75 "Satin Chrome1.75 "€467.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE B250PD 613 Deadlatch 1 Grade Medium Duty 6 Pins
€547.35 / yksikkö