Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARVEL CLEAR H429020LS Kytkin 2 tuuman liuotin PVC Kirkas | AB9DWM 2CEZ8

HARVEL CLEAR H429020LS-liitin, 2 tuuman liuotin-PVC kirkas

Varastossa
Tuote: AB9DWM Malli: H429020LSRistiviite: 2CEZ8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€135.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliPVC
VäriPoista valinta
Yhteyden tyyppiLiuotin x Liuotin
Max. Paine170 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
HARVEL CLEAR H429005LS -liitin 1/2 tuuman liuotin PVC Kirkas | AB9DWG 2CEZ3 H429005LS360 psi 73 ° F: ssa1 / 2 "€27.68
HARVEL CLEAR H429007LS -liitin 3/4 tuuman liuotin PVC Kirkas | AB9DWH 2CEZ4 H429007LS280 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "€39.35
HARVEL CLEAR H429010LS -liitin 1 tuuman liuotin PVC Kirkas | AB9DWJ 2CEZ5 H429010LS270 psi 73 ° F: ssa1"€61.78
HARVEL CLEAR H429012LS Kytkentä PVC 40 1-1 / 4 tuuman liuotin | AB9DWK 2CEZ6 H429012LS220 psi 73 ° F: ssa1.25 "€82.73
HARVEL CLEAR H429015LS Kytkentä PVC 40 1-1 / 2 tuuman liuotin | AB9DWL 2CEZ7 H429015LS200 psi 73 ° F: ssa1.5 "€88.76
HARVEL CLEAR H429025LS Kytkentä PVC 40 2-1 / 2 tuuman liuotin | AB9DWN 2CEZ9 H429025LSLiuotin x Liuotin2.5 "€283.66
HARVEL CLEAR H429030LS -liitin 3 tuuman liuotin PVC Kirkas | AB9DWP 2CFA1 H429030LS155 psi 73 ° F: ssa3"€414.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARVEL CLEAR H429020LS-liitin, 2 tuuman liuotin-PVC kirkas
€135.16 / yksikkö