Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN UCFL207-104D1 asennettu kuulalaakeri 1-1/4 tuuman reikä | AE7PNG 5ZUD7

NTN UCFL207-104D1 asennettu kuulalaakeri 1-1/4 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE7PNG Malli: UCFL207-104D1Ristiviite: 5ZUD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu kuulalaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppipallo
Pultin aukon koko7 / 16 "
Pultin koko1 / 2 "
Pora Dia.1.25 "
VäriVihreä
Mitat A1 / 8 "
Mitat B3-13 / 16 "
Mitat C5 / 8 "
Mitat D5.125 "
Mitat H6-11 / 32 "
Ulottuvuus J1.75 "
Mitat L1 / 16 "
Mitat N2-5 / 32 "
Dynaaminen kuormitettavuus5,750 lb
Suorittaa loppuunKestävä maali
KoteloValurauta
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus5.125 "
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus1.75 "
Kokonaispituus6 11 / 32 "
kokonaisleveys3 17 / 32 "
Staattinen kantavuus3,440 lb
Temp. alue-20 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2735
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483204040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HPultin aukon kokoPultin kokoUlottuvuus JDynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
NTN UCFL201-008D1 asennettu kuulalaakeri 1/2 tuuman reikä | AE7PMY 5ZUC9 UCFL201-008D1-5 / 16 "3 / 8 "-2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€95.42
NTN UCFL202-010D1 asennettu kuulalaakeri 5/8 tuuman reikä | AE7PMZ 5ZUD0 UCFL202-010D14.437 "5 / 16 "3 / 8 "3-35 / 64 "2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€84.35
NTN UCFL204-012D1 asennettu kuulalaakeri 3/4 tuuman reikä | AE7PNA 5ZUD1 UCFL204-012D13.437 "5 / 16 "3 / 8 "1-5 / 16 "2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€99.37
NTN UCFL205-014D1 asennettu kuulalaakeri 7/8 tuuman reikä | AE7PNB 5ZUD2 UCFL205-014D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€114.54
NTN UCFL205-015D1 asennettu kuulalaakeri 15/16 tuuman reikä | AE7PNC 5ZUD3 UCFL205-015D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€101.99
NTN UCFL205-100D1 asennettu kuulalaakeri 1 tuuman reikä | AE7PND 5ZUD4 UCFL205-100D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "1-13 / 32 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€102.91
NTN UCFL206-102D1 asennettu kuulalaakeri 1-1 / 8 tuuman reikä | AE7PNE 5ZUD5 UCFL206-102D15-13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "4-39 / 64 "4,400 lb4-39 / 64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "€135.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN UCFL207-104D1 asennettu kuulalaakeri 1-1/4 tuuman reikä
€145.04 / yksikkö