Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARTELL KL-1DG-115 Kondenssipumppu, liitäntälaatikko, 115V, 1.4A, 18 ft. Suurin nosto | CF3QDC 801030

HARTELL KL-1DG-115 lauhdepumppu, liitäntäteho, 115 V, 1.4 A, 18 jalkaa Suurin nosto

Varastossa
Tuote: CF3QDC Malli: KL-1DG-115Ristiviite: 801030

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€573.22 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhteenpoistopumppu
Korkeus4.75 "
HP1/30
Sisääntulon koko1 "- 1 3/4"
Tulovirta1.4A
Pituus10 "
Maks. Hissi18'
Maks. Lämpötila212 astetta F.
Säiliön kapasiteetti1/4 gal
Jännite115V
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTulovirtaHPSisääntulon kokoHinta
HARTELL KL-1DG-230 Lauhdepumppu, liitäntälaatikko, 230V, 0.55A, 18 jalan suurin nosto | CF3QDD 801049 KL-1DG-230230V0.55A1/301 "- 1 3/4"€581.63
HARTELL KL-1DG-277 Lauhdepumppu, liitäntälaatikko, 277V, 0.53A, 18 jalan suurin nosto | CF3QDE 801053 KL-1DG-277277V0.53A1/301 "- 1 3/4"€590.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARTELL KL-1DG-115 lauhdepumppu, liitäntäteho, 115 V, 1.4 A, 18 jalkaa Suurin nosto
€573.22 / yksikkö