HARTELL KL-1DG-sarjan lauhdepumput


Hartell KL-1DG -sarjan lauhdepumpuissa on matala profiili, joten ne ovat ihanteellisia liitäntätiloihin, joissa asennustila on rajoitettu. Ne keräävät ja poistavat automaattisesti ilmastointilaitteen höyrystinkierukasta tai kaasulauhduttavasta uunista tuotetun veden.

Suodattaa
Korkeus: 4.75 " , Pituus: 10 " , Max. Lämpötila: 212 astetta F. , Leveys: 5.5 "
TyyliMalliJänniteTulovirtaHPSisääntulon kokoHinta (ei alv)
A
KL-1DG-115
115V1.4A1/301 "- 1 3/4"€258.24
Tarjouspyyntö
A
KL-1DG-230
230V0.55A1/301 "- 1 3/4"€297.74
Tarjouspyyntö
A
KL-1DG-277
277V0.53A1/301 "- 1 3/4"€290.68
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Oikean asennuksen jälkeen Hartellin lauhdepumppu toimii automaattisesti.
  • Vesi kerätään säiliöön ja pumpataan pois, kun uimuri nousee esiasetettuun pisteeseen.
  • Kun veden taso laskee, uimuri sammuttaa moottorin toisessa esiasetuksessa.

Ominaisuudet

  • Nämä pumput ovat täysimittaisia ​​eivätkä päästä liikaa lämpöä tai savua tai pala helposti tulipalon sattuessa.
  • Ne tarjoavat polypropeenirakenteen, joka tarjoaa korkean iskunkestävyyden ja korroosionkestävyyden ja kyvyn kestää korkeita lämpötiloja jopa 212 asteeseen F.
  • Niissä on ohut säiliö, jonka tilavuus on 1 litra ja matala profiilikorkeus, jotta ne mahtuvat helposti rajoitettuihin tiloihin.
  • Niissä on 1 ja 1-3/4 tuuman sisääntulokoot useille liitoksille ja ylimääräinen turvakytkin sähköisten koskettimien kytkemiseen/irrotukseen, kun veden taso nousee/laskee säiliössä ja se on tyhjennettävä järjestelmästä.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • NFPA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on takaiskuventtiilien tarkoitus?

Hartell KL-1DG -sarjan lauhdepumput on integroitu takaiskuventtiileillä estämään veden takaisinvirtauksen ja lauhteen muodostumisen putkistoon.

Onko nämä säiliöt sinetöity?

Ei, polypropeenisäiliöitä ei ole suljettu.

Kuinka huoltaa pumppuja?

  • Tarkasta pumppu silmämääräisesti kausittain varmistaaksesi, ettei yksikön sisällä ole minkäänlaista kerääntymistä.
  • Puhdista tuloputki, jos vettä ei pääse säiliöön.
  • Jos säiliössä on sopiva määrä vettä, uimuri voi juuttua lian/levän muodostumisen vuoksi. Huuhtele säiliö lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla tai pesuaineella.
  • Tarkasta poistoletku varmistaaksesi, että se on kirkas ja varmista, että letkun pää ei ole tukossa.
  • Varmista myös, että takaiskuventtiili ei ole tukossa. Jos näin on, irrota pumppu ja irrota liitin. Puhdista miedolla saippualla tai pesuaineella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?