Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARTELL KL-1DG-277 Lauhdepumppu, liitäntälaatikko, 277V, 0.53A, 18 jalan suurin nosto | CF3QDE 801053

HARTELL KL-1DG-277 lauhdepumppu, liitäntäteho, 277 V, 0.53 A, 18 jalkaa Suurin nosto

Varastossa
Tuote: CF3QDE Malli: KL-1DG-277Ristiviite: 801053
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
€590.10 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhteenpoistopumppu
Korkeus4.75 "
HP1/30
Sisääntulon koko1 "- 1 3/4"
Tulovirta0.53A
Pituus10 "
Maks. Hissi18'
Maks. Lämpötila212 astetta F.
Säiliön kapasiteetti1/4 gal
Jännite277V
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTulovirtaHPSisääntulon kokoHinta
HARTELL KL-1DG-115 Kondenssipumppu, liitäntälaatikko, 115V, 1.4A, 18 ft. Suurin nosto | CF3QDC 801030 KL-1DG-115115V1.4A1/301 "- 1 3/4"€573.22
HARTELL KL-1DG-230 Lauhdepumppu, liitäntälaatikko, 230V, 0.55A, 18 jalan suurin nosto | CF3QDD 801049 KL-1DG-230230V0.55A1/301 "- 1 3/4"€581.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARTELL KL-1DG-277 lauhdepumppu, liitäntäteho, 277 V, 0.53 A, 18 jalkaa Suurin nosto
€590.10 / yksikkö