Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES LB52251 Merkintäteippirulla 3 tuumaa leveys 15 jalkaa pituus | AF4MPQ 9CLG0

HARRIS INDUSTRIES LB52251 Merkintäteippirulla 3 tuumaa L 15 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF4MPQ Malli: LB52251Ristiviite: 9CLG0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriKeltainen / punainen
Pituus15ft.
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Muotorulla
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKuvioMuotoPkg. MääräHinta
HARRIS INDUSTRIES GT15 Merkintäteippi, piste, 3 tuuman leveys - 50 kpl pakkaus | AF3PEV 8AEE4 GT15punainenRaidallinenPiste50€41.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB52251 Merkintäteippirulla 3 tuumaa L 15 jalkaa pituus
€53.51 / yksikkö