Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN HAMMER AM2FMEDB Dead Blow Hammr Hi-viz -uretaani, 14 tuumaa | AF7MZV 21YU84

AMERICAN HAMMER AM2FMEDB Dead Blow Hammr Hi-viz Uretaanin 14 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF7MZV Malli: AM2FMEDBRistiviite: 21YU84

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuollut iskuvasara
Kasvojen halkaisija2.25 "
Käsittele väriäVihreä
Kahva materiaaliuretaani
Pään väriVihreä
pään pituus4.5 "
PäämateriaaliHi-Viz uretaani
Pään paino32 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus14 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoHinta
AMERICAN HAMMER AM3FMEDB Dead Blow Hammr Hi-viz -uretaani, 14 tuumaa | AF7MZW 21YU85 AM3FMEDB48 oz.€223.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN HAMMER AM2FMEDB Dead Blow Hammr Hi-viz Uretaanin 14 tuuman pituus
€235.58 / yksikkö