Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF77-UL-25-04-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 30a 300v | AB7UHW 24C027

CHAINFLEX CF77-UL-25-04-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 30a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UHW Malli: CF77-UL-25-04-100Ristiviite: 24C027

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€464.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaalipolyuretaani
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.35 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus100ft.
Temp. alue-31 - 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7925
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 30a 300v | AB7UEU 24A988 CF77-UL-25-04-10.35 "suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€5.72
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 30a 300v | AB7UHA 24C008 CF77-UL-25-04-250.35 "suojaamaton25ft.€150.54
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 30a 300v | AB7UJM 24C042 CF78-UL-25-04-10.45 "SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€10.34
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 30a 300v | AB7UKD 24C057 CF78-UL-25-04-250.45 "Suojattu25ft.€190.00
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 30a 300v | AB7UKV 24C072 CF78-UL-25-04-1000.45 "Suojattu100ft.€858.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-25-04-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 30a 300v
€464.05 / yksikkö