Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES GT15 Merkintäteippi, piste, 3 tuuman leveys - 50 kpl pakkaus | AF3PEV 8AEE4

HARRIS INDUSTRIES GT15-merkintäteippi, piste, 3 tuuman leveys - 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PEV Malli: GT15Ristiviite: 8AEE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Väripunainen
Hehkuu6 hr.
MateriaaliVinyyli
KuvioRaidallinen
ShapePiste
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKuvioShapeHinta
HARRIS INDUSTRIES LB52251 Merkintäteippirulla 3 tuumaa leveys 15 jalkaa pituus | AF4MPQ 9CLG0 LB52251Keltainen / punainenVankkarulla€53.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES GT15-merkintäteippi, piste, 3 tuuman leveys - 50 kappaleen pakkaus
€41.12 /pakkaus