HARRIS INDUSTRIES FTA01 lattiateipin levitin | AF4AFK 8N204

HARRIS INDUSTRIES FTA01 lattiateippiapplikaattori

Varastossa
Tuote: AF4AFK Malli: FTA01Ristiviite: 8N204

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€330.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiateipin applikaattori
VäriKeltainen
Maks. Nauhan leveys4"
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus34.25 "
Renkaan kokoEtupyörä 5 ", takapyörä 2-1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.418
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan kahvat (muovi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES FTA01 lattiateippiapplikaattori
€330.44 / yksikkö