Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES RR60 Heijastava teippi 4 D - 50 kpl AF4KVC 8ZF59

HARRIS INDUSTRIES RR60 heijastava merkintäteippi, piste 4" D - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4KVC Malli: RR60Ristiviite: 8ZF59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava teippi
Väripunainen
Halkaisija4"
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
ShapePiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919901000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaPkg. MääräHinta
HARRIS INDUSTRIES RR6D Heijastava merkintänauha Dot 3 "D Oranssi - Pk 50 | AF4AWE 8NE87 RR6DOranssi3"50€57.36
HARRIS INDUSTRIES RR6D Heijastava teippi 3 in D punainen - Pk 50 | AF4EXM 8UKN4 RR6Dpunainen3"50€57.36
HARRIS INDUSTRIES RR6D Heijastava merkintäteippi, piste 4" D - 50 kpl pakkaus | AF4HEH 8WZ60 RR6DKeltainen4"50€96.73
HARRIS INDUSTRIES RR6D Heijastava teippi piste 3 in D sininen - Pk 50 | AF4RXN 9HX60 RR6Dsininen3"50€57.36
HARRIS INDUSTRIES RR6D Heijastava teippi piste 3 "D Valkoinen - Pk 50 | AF4WLK 9MFL7 RR6DValkoinen3"50€57.36
HARRIS INDUSTRIES RR6D Heijastava merkintäteippi 3 "D keltainen - Pk 50 | AF4WLL 9MFL8 RR6DKeltainen3"50€57.36
HARRIS INDUSTRIES RR6D Heijastava teippi 4 tuumaa D - 50 kpl pakkaus | AF6ACR 9TZ25 RR6DVihreä4"50€96.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES RR60 heijastava merkintäteippi, piste 4" D - 50 kpl pakkaus
€96.73 /pakkaus